SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X22

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC8X22EFA2
Spartex:CHC8X22EFA2-70ISO
Rubix:08210796
Fabrikant:476228 22
EAN:4043377062291
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X22


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8