BRADY VINYLTAPE PAARS B30C-1125-595-PL 142021

Label voor binnen en buiten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:142021
Rubix:A0133897
Fabrikant:142021
EAN:0754473183288
BRADY VINYLTAPE PAARS B30C-1125-595-PL 142021

Technische samenvatting

Typelabel voor binnen en buiten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY VINYLTAPE PAARS B30C-1125-595-PL 142021


B-595 vinylmateriaal kleeft op producten met een lage oppervlakte-energie, zoals PVC-leidingen, blaasgevormd materiaal, ABS-kunststoffen, poedergelakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. Het B-595 materiaal hecht ook voortreffelijk op ruwe oppervlakken zoals geverfde betonmuren, oneffen afgewerkt hout, gestructureerde kunststoffen, ruwe leidingen en leidingen met een papieromhulling.

Sterke punten

-Zeer buigzaam materiaal met een permanente kleefkracht voor ruwe oppervlakken met een hoge structuur, vuile oppervlakken en oppervlakken in ruwe omgevingen, ook buitenshuis. Vormt en hecht zich aan "moeilijke" oppervlakken zoals geverfde sintelblokken, geverfd hout, plastic met structuur, pijpen met papieren omhulsel en geblazen gevormde kisten. Bestand tegen blootstelling aan chemicaliën, vetten en oliën, zoutnevel, reinigingsmiddelen en detergenten en algemeen industrieel vuil. Gebruik onderdeelnummer B30-R10000-WT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelabel voor binnen en buiten
189,77 excl. BTW
/ stuk
229,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen