Referenties
Altrex:240108
Rubix:15011282
EAN:8711563135369




Technische samenvatting
| Aantal treden | 8 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 3,4 m |
| Opengevouwen lengte | 2,45 m |
Productdetails : ALTREX NEVADA ENKEL RECHTE LADDER NZER 1024 - 8
De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerProiel is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.· De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik· Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm· De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen· Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar· De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 3,4 m |
| Opengevouwen lengte | 2,45 m |
| Maximaal toelaatbare belasting | 150 kg |
| Type | nzer 1024 |
| Gewicht | 6 kg |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,76 excl. BTW
/ stuk
€ 186,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden