Referenties
Facom:F50000072
Rubix:A0139290
Fabrikant:130309
EAN:3662424106200

Productdetails : FACOM HOGE KAST MATRIX MET 4 LADEN 742MM F50000072
Hoog ladeblok met 4 lades
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | f50000072 (130309) |
| Breedte | 375 mm |
| Lengte | 742,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 622,87 excl. BTW
/ stuk
€ 753,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
