Referenties
Facom:F50020033
Rubix:A0139394
Fabrikant:130327
EAN:3662424106378

Productdetails : FACOM LEGPLANK MATRIX 742MM F50020033
Facom legplank matrix 742mm f50020033
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | f50020033 |
| Breedte | 375 mm |
| Lengte | 742,5 mm |
| Materiaal | metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,96 excl. BTW
/ stuk
€ 77,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
