Referenties
Gedore:E-3000/37-120
Rubix:10015566
Fabrikant:5326220
EAN:4010886532621

Productdetails : GEDORE DWARSSCHOTJE 120X55MM - E-3000/37-120
· toepassing: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (type 1), 2004 (type 1), 2005 (type 1), 2430
· verzinkt staalplaat
· verzinkt staalplaat
Dwarsschotje 120x55 mm toepassing: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (type 1), 2004 (type 1), 2005 (type 1), 2430 verzinkt staalplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dwarsverdeler |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
