8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X100
Lage cilinderschroef met binnenzeskant en tapgeleiding DIN 6912 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07030.120.100
Rubix:08114686
EAN:8715492053756

Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M12X100
Lage cilinderschroef met binnenzeskant en tapgeleiding DIN 6912 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 509,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen