SPARTEX CILINDER C100T SLAG 60MM SIMPLEX 886268
LAGE ENKELWERKENDE CILINDER RETOURVEER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886268
Rubix:A0048267
EAN:3660338397110


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 100000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 201 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CILINDER C100T SLAG 60MM SIMPLEX 886268
Cilinders met retourveer.
Gering profiel voor gebruik in besloten ruimtes: positionering van machines, veilig vastzetten van gereedschappen, testen van lading.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 100000 kg |
| Hefhoogte | 201 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Diameter zuiger | 175 mm |
| Oliecapaciteit | 796 cm³ |
| Model | 100t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.604,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.941,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen