FACOM WERKBANK 13 LADEN, INOX BOVENBLAD, LAAG JLS3-2MS13DL
Lage werkbank H880 mm 13 laden - roestvrij stalen blad - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-2MS13DL
Rubix:A0405708
EAN:3662424108792

Productdetails : FACOM WERKBANK 13 LADEN, INOX BOVENBLAD, LAAG JLS3-2MS13DL
Bovenblad in beuken + geborsteld roestvrij staal. 2 werkbanken kunnen perfect samengevoegd worden. Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm. Statische sterkte: 1 ton. Laden uitgerust met "soft close" geleiders voor automatisch sluiten. 50 kg belasting per lade. Compatibel met het FACOM modulaire systeem. Compatibel met alle componenten: geperforeerde panelen, kasten en boxen kunnen eenvoudig aan je werkbank worden toegevoegd. Snel en eenvoudig te installeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 2182 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Aantal lades | 13 |
| Model | etabli 13 tiroirs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.163,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.617,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
