FACOM WERKBANK 7 LADEN, HOUTEN BOVENBLAD, LAAG JLS3-2MW7DL
Lage werkbank H880 mm 7 laden - multiplex beuken blad - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-2MW7DL
Rubix:A0405713
EAN:3662424108877

Productdetails : FACOM WERKBANK 7 LADEN, HOUTEN BOVENBLAD, LAAG JLS3-2MW7DL
2 werkbanken kunnen perfect aan elkaar gekoppeld worden. Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm. Statische sterkte: 1 ton. Laden uitgerust met "soft close"-geleiders voor automatisch sluiten. 50 kg belasting per lade. Compatibel met het FACOM modulaire systeem. Compatibel met alle componenten: geperforeerde panelen, kasten en boxen kunnen eenvoudig aan je werkbank worden toegevoegd. Snel en eenvoudig te installeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 2182 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Aantal lades | 7 |
| Model | etabli 7 tiroirs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.463,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.770,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen