Referenties
Fabory:11060.080.001
Rubix:08961072
EAN:8715492568328

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG D439B M8
Lage zeskantmoer DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,9 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen