SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X1,5

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.24A4-80
Rubix:08213197
Fabrikant:0934424 15
EAN:4043377099396
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X1,5
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X1,5


SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad24 mm
Voor schroevenm24
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw36
Spoed schroefdraad1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,02 excl. BTW
/ stuk
2,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

24 mm

Voor schroeven

m24
Select varianten (208)