KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN LINKS D439-2/I8675 M18X1,50
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11074.180.150
Rubix:08969447
EAN:8715492569318

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN LINKS D439-2/I8675 M18X1,50
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 / iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,16 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18