Referenties
Spartex:ECHUBAS14.4
Rubix:08961075
Fabrikant:000439.04002.0140.000
EAN:4043952073681


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG D439B M14
Zeskantmoeren, lage vorm M.14 ruw staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,49 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 21,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen