Referenties
FAG:222SM75-TVPA
Rubix:A0693010
Fabrikant:0190192540000
EAN:4012801478892

Productdetails : FAG 222SM75 TVPA TONLAGER TWEERIJIG DEELBAAR
222SM tonlagers, gedeelde tonlagers
Split spherical roller bearing FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 2280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 237000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 184000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.799,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4.596,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen