Referenties
SKF:BS2-2208-2RS/VT143
Rubix:03049839
Fabrikant:594229
EAN:7316576193019

Productdetails : SKF BS2-2208-2RS/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van SKF is ontworpen om hoge belastingen te weerstaan, zelfs bij uitlijnfouten van de as. Dankzij het zelfinstellende vermogen en de twee rijen symmetrische looprollen absorbeert het zowel radiale als axiale krachten. Dit gesloten CC-type is uitgerust met een groef en drie smeeropeningen op de buitenring (W33) en wordt standaard voorzien van afdichtingen aan beide zijden.
Kenmerken :
Dit zelfinstellende lager is ontworpen om zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan en past zich op natuurlijke wijze aan uitlijnfouten aan. Dankzij de cilindrische boring is het eenvoudig om het lager direct op de as te monteren zonder extra accessoires. De kooi van plaatmetaal beperkt de traagheidseffecten en zorgt voor een goede verdeling van de belastingen. Dit product is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten die het onderhoud vereenvoudigen. Het is voorgesmeerd en gevuld met 25-45% SKF LGEP 2 vet, een speciaal smeermiddel op basis van lithiumzeep dat compatibel is met een breed temperatuurbereik. Dit gesloten ontwerp, met slepende afdichtingen aan beide zijden, is ideaal voor toepassingen waarbij de omgeving blootstaat aan stof of vocht. Door het contact tussen de afdichtingen en de ringen is het toegestane toerental lager dan bij een open lager, maar nog steeds voldoende voor toepassingen met gemiddelde snelheden.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd en gebruiksklaar geleverd. De ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring vergemakkelijken het nasmeren als het vet zijn levensduur heeft bereikt. Dit moet langzaam worden uitgevoerd, bij voorkeur terwijl het lager draait, voor een goede verdeling zonder de afdichtingen te beschadigen. Het is raadzaam hetzelfde vet als het origineel te gebruiken om incompatibiliteit te voorkomen. Regelmatige controles van het smeerniveau en de algemene toestand van het lager helpen schade te voorkomen. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd, is het essentieel om de smeerpunten schoon te houden om verontreiniging te voorkomen. Dit product is geschikt voor een gebruikstemperatuur tot 90 °C, met een tijdelijke tolerantie tot 120 °C.
Afdichting:
Dit model is aan beide zijden voorzien van NBR-afdichtingen. Deze afdichtingen, versterkt door een stalen frame, vormen een effectieve barrière tegen onzuiverheden, water en vloeistofspatten. Nitrilbutadieen (NBR) is goed bestand tegen industriële oliën, smeervet en gematigde temperaturen. Deze afdichtingsoplossing beschermt het lager zonder de duurzaamheid in gevaar te brengen, maar beperkt het toegestane toerental enigszins in vergelijking met een open lager. De combinatie zorgt voor een betrouwbare werking in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert automatisch uitlijnfouten en ondersteunt gecombineerde belastingen;
- Voorzien van NBR-afdichtingen aan beide zijden voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging;
- Wordt geleverd met hoogwaardig vet, waardoor geen extra werkzaamheden nodig zijn tijdens de montage;
- Eenvoudig onderhoud dankzij ingebouwde smeergroef en -gaten;
- Robuuste kooi van plaatmetaal voor een goede verdeling van de belastingen en minder traagheid.
Toepassingen:
Dit type lager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware belastingen en uitlijnfouten. Het wordt gebruikt in transportbanden, breekinstallaties, maalmolens, persen en landbouwtoestellen. Het is ook te vinden in liften, kranen, textiel- en voedingsverwerkingsmachines.
Kenmerken :
Dit zelfinstellende lager is ontworpen om zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan en past zich op natuurlijke wijze aan uitlijnfouten aan. Dankzij de cilindrische boring is het eenvoudig om het lager direct op de as te monteren zonder extra accessoires. De kooi van plaatmetaal beperkt de traagheidseffecten en zorgt voor een goede verdeling van de belastingen. Dit product is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten die het onderhoud vereenvoudigen. Het is voorgesmeerd en gevuld met 25-45% SKF LGEP 2 vet, een speciaal smeermiddel op basis van lithiumzeep dat compatibel is met een breed temperatuurbereik. Dit gesloten ontwerp, met slepende afdichtingen aan beide zijden, is ideaal voor toepassingen waarbij de omgeving blootstaat aan stof of vocht. Door het contact tussen de afdichtingen en de ringen is het toegestane toerental lager dan bij een open lager, maar nog steeds voldoende voor toepassingen met gemiddelde snelheden.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd en gebruiksklaar geleverd. De ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring vergemakkelijken het nasmeren als het vet zijn levensduur heeft bereikt. Dit moet langzaam worden uitgevoerd, bij voorkeur terwijl het lager draait, voor een goede verdeling zonder de afdichtingen te beschadigen. Het is raadzaam hetzelfde vet als het origineel te gebruiken om incompatibiliteit te voorkomen. Regelmatige controles van het smeerniveau en de algemene toestand van het lager helpen schade te voorkomen. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd, is het essentieel om de smeerpunten schoon te houden om verontreiniging te voorkomen. Dit product is geschikt voor een gebruikstemperatuur tot 90 °C, met een tijdelijke tolerantie tot 120 °C.
Afdichting:
Dit model is aan beide zijden voorzien van NBR-afdichtingen. Deze afdichtingen, versterkt door een stalen frame, vormen een effectieve barrière tegen onzuiverheden, water en vloeistofspatten. Nitrilbutadieen (NBR) is goed bestand tegen industriële oliën, smeervet en gematigde temperaturen. Deze afdichtingsoplossing beschermt het lager zonder de duurzaamheid in gevaar te brengen, maar beperkt het toegestane toerental enigszins in vergelijking met een open lager. De combinatie zorgt voor een betrouwbare werking in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert automatisch uitlijnfouten en ondersteunt gecombineerde belastingen;
- Voorzien van NBR-afdichtingen aan beide zijden voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging;
- Wordt geleverd met hoogwaardig vet, waardoor geen extra werkzaamheden nodig zijn tijdens de montage;
- Eenvoudig onderhoud dankzij ingebouwde smeergroef en -gaten;
- Robuuste kooi van plaatmetaal voor een goede verdeling van de belastingen en minder traagheid.
Toepassingen:
Dit type lager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware belastingen en uitlijnfouten. Het wordt gebruikt in transportbanden, breekinstallaties, maalmolens, persen en landbouwtoestellen. Het is ook te vinden in liften, kranen, textiel- en voedingsverwerkingsmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 592,1 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 90 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98,5 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,51 excl. BTW
/ stuk
€ 128,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
