Referenties
Timken:H3132
Rubix:03320836
EAN:0087796028463

Productdetails : TIMKEN H 3132 TREKBUS
Timken biedt een breed assortiment hulpdelen voor het monteren van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulplaatjes kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te helpen waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve montage van lagers met conische boring; Inclusief montagehuls, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Logistiek gewicht | 7240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Gewicht verpakking | 7240 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendraad | m160x3 |
| Breedte | 119 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | h (metryczny) |
| Gewicht | 7,67 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 648,56 excl. BTW
/ stuk
€ 784,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen