SKF FSNLD 518/615 LAGERHUIS STAAND
Lagerblok verdeeld, gemaakt van nodulair grafietijzer SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FSNLD 518-615
Rubix:03473828
Fabrikant:297140
EAN:7316573298069


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 102,5 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FSNLD 518/615 LAGERHUIS STAAND
Gespleten lagerblok, gemaakt van nodulair grafietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13360 g |
| Binnendiameter | 102,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 192 mm |
| Lengte | 345 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 671,87 excl. BTW
/ stuk
€ 812,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen