SKF FSNLD 520/617 LAGERHUIS STAAND
Lagerblok verdeeld, gemaakt van nodulair grafietijzer SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:FSNLD 520-617
Rubix:03473830
Fabrikant:297142
EAN:7316573298021


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
Productdetails : SKF FSNLD 520/617 LAGERHUIS STAAND
Gespleten lagerblok, gemaakt van nodulair grafietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18650 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 218 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Afdichting | without |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 714,23 excl. BTW
/ stuk
€ 864,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen