Referenties
SKF:SNL 516-613
Rubix:03073742
Fabrikant:93346
EAN:7316570042306


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Productdetails : SKF SNL 516/613 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 177x120x630 mm |
| Logistiek gewicht | 9555 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Hoogte | 177 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,58 excl. BTW
/ stuk
€ 226,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden