Referenties
SNR:EXFLE212
Rubix:A0486171
EAN:3413529528806




Documenten
Productdetails : SNR EXFLE 212 LAGERBLOK
Radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger.
Behuizing van gietijzer, inzet met diepgroefkogellager en excentrische klemring, afdichting met dichtingsring
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: hoogpresterend, onderhoudsvrij smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: hoogpresterend, onderhoudsvrij smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de reeks zelfinstellende lagers van SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, de levensmiddelen- en drankverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-Portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-Portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 225x145x75 mm |
| Logistiek gewicht | 3982 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 61,8 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Hoogte | 238 mm |
| Lengte | 138 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,48 excl. BTW
/ stuk
€ 159,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
