Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413157
Rubix:04154608
Fabrikant:40413157


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | acrylonitril-butadieenrubber |
Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 55X75X8 BAU4SLX2
Buitenmantel van elastomeer, met en zonder extra stoflip (SL) ter bescherming tegen lichte tot gemiddelde vervuiling van buitenaf.
Sterke punten
•Breed scala aan toepassingen in elke industrietak
Betrouwbare afdichting van de behuizingsboring, zelfs bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gesplitste behuizingen, waardoor ook afdichting van laagviskeuze en gasvormige media mogelijk is
Betrouwbare afdichting van de behuizingsboring, zelfs bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gesplitste behuizingen, waardoor ook afdichting van laagviskeuze en gasvormige media mogelijk is
Toepassingen
Assen (bij matige vervuiling); elektrisch gereedschap; industriële tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | acrylonitril-butadieenrubber |
| Buitendiameter | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen