Referenties
Klüber Lubrication:0041320037
Rubix:07400556
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS OPN 4 - BLIK 1 KG
ISOFLEX TOPAS OPN 4 is een synthetisch draadafdichtingsvet voor precisie-engineeringstoepassingen en optische componenten. Het bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en bariumcomplex zeep. Het beschermt tegen corrosie, is bestand tegen oxidatie en veroudering en kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
• Schroefdraad- en afdichtingsvet
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede glijdende wrijvingseigenschappen bij lage temperaturen
• Goede corrosiebescherming
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede glijdende wrijvingseigenschappen bij lage temperaturen
• Goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.163,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.408,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
