ROCOL 63135 FLAWFINDER DEVELOPER SPRAY 400 ML
Flawfinder ontwikkelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FLAWFINDER DEVELOPER 400ml
Rubix:07040606
Fabrikant:63135
EAN:5024747631353

Documenten
Productdetails : ROCOL 63135 FLAWFINDER DEVELOPER SPRAY 400 ML
Ontwikkelaar van precisiescheurdetectie.
FLAWFINDER DEVELOPER is een wit poeder dat in een spuitbus wordt aangebracht en bedoeld is om het penetrant uit een zwakke plek te trekken en de definitie te verbeteren, zodat detectie wordt vergemakkelijkt wanneer het samen met FLAWFINDER DYE PENETRANT en FLAWFINDER CLEANER SPRAYS wordt gebruikt.
Sterke punten
Sterk absorberende witte film voor snelle resultaten. Benadrukt zeer fijne scheurtjes. Scherpe indicatie en geometrie van het defect met het blote oog. Geschikt voor druktests en lekdetectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakking | aerosolspuitbus |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | < -20 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 412,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen