PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3005A/6 K80

Lamellenschijven F 3005/6 A 80

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:F 3005/6 A 80
Rubix:23080061
Fabrikant:44401086
EAN:4007220154168
PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3005A/6 K80
Technische samenvatting
Korrel80
Buitendiameter30 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3005A/6 K80


Slijpmiddel: korund A Kan universeel gebruikt worden op alle materialen. Gemonteerde lamellenslijpwielen F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan ISO 3919.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Korrel80
Buitendiameter30 mm
Lengte40 mm
Gebruiknivelleren/ontbramen/afwerken van oppervlakken/afwerken van lasnaden/structureren (matteren, borstelen en satineren)/in meerdere fasen fijnslijpen
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,53 excl. BTW
/ stuk
3,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden