Referenties
Pferd Tools:F 8050/6 A 40
Rubix:23086452
Fabrikant:44516046
EAN:4007220155875

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F 8050/6 A 40
Slijpmiddel: korund A. Universeel op alle materialen te gebruiken. De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 40 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
