Referenties
Pferd Tools:F 3010/6 CO-COOL 40
Rubix:A0212125
Fabrikant:44402054
EAN:4007220803738

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F 3010/6 CO 40
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 40 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
