Referenties
Pferd Tools:F 3010/6 SiC 80
Rubix:23086331
Fabrikant:44407086
EAN:4007220154595

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F 3010/6 C 80
Schuurmiddel: siliciumcarbide SiC Het SiC schuurmiddel geeft een bijzonder fijn schuurresultaat. Geschikt voor het bewerken van harde, taaie materialen zoals titanium en legeringen op titaniumbasis. Ideaal voor het bewerken van koper en brons.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 80 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
