FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 50X30X6 KX310 P120
Lamellenstift K120
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642585456
Rubix:23977085
EAN:3157625587595

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 50X30X6 KX310 P120
· Aluminiumoxide met linnen drager
· Flexibel weefsel
· Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld
· Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen
· Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout
· Flexibel weefsel
· Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld
· Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen
· Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout
Toepassingen
Straight sharpener
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
