SPARTEX G-LONGPLUS VLOERBEVESTIGING 2ST 856129
Lang industrieel rek G-LONGPLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:856129
Rubix:11263371
EAN:3660338114311

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LONGPLUS VLOERBEVESTIGING 2ST 856129
Rekken met montagestijlen die zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 50 mm voor het plaatsen van etages. Elke etage bestaat uit 2 verbindingslatten met gegroefd profiel voor een volledige bevestiging van de spaanplaten met een dikte van 19 mm.
Maximale belasting van 4500 kg per staander
Afwerking van gegalvaniseerd staal voor de staanders, en blauw RAL 5015 voor de stalen verbindingslatten.
Toepassingen: Ideale oplossing voor het opslaan van zware lasten in magazijnen, pakhuizen en werkplaatsen. Rek met toegang aan beide kanten zodat u overal beter bij kunt.
Maximale belasting van 4500 kg per staander
Afwerking van gegalvaniseerd staal voor de staanders, en blauw RAL 5015 voor de stalen verbindingslatten.
Toepassingen: Ideale oplossing voor het opslaan van zware lasten in magazijnen, pakhuizen en werkplaatsen. Rek met toegang aan beide kanten zodat u overal beter bij kunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vloeranker |
| Gewicht | 0,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,28 excl. BTW
/ stuk
€ 14,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
Type
vloeranker
