KNIPEX LANGBEKTANG HALFRONDE BEK 30 21 140

Langbektang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:30 21 140
Rubix:10162347
EAN:4003773042433
KNIPEX LANGBEKTANG HALFRONDE BEK 30 21 140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Beklengte42 mm
Lengte145 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG HALFRONDE BEK 30 21 140


30 21 140 Langbektang
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. lange, halfronde bekken.
  • Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm
  • Puntbreedte (W4): 2,5 mm
  • Tip Thickness (T2): 2,0 mm
  • Beklengte (L3): 42,0 mm
  • Kopbreedte (W3): 15,0 mm
  • Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Extreem belastbaar en slijtvast, Verschillende bekvormen,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x76x13 mm
    Vorm van de bekkenlang
    Beklengte42 mm
    Lengte145 mm
    Gewicht95 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    16,93 excl. BTW
    / stuk
    20,49 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen