Referenties
Milwaukee:4932492466
Rubix:A0839144
Fabrikant:4932492466
EAN:4058546418335

Productdetails : MILWAUKEE PUNTBEKTANG 45 GRD. GEBOGEN 205MM 4932492466
Lange bektang - 205 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 205 mm |
| Diameter | 2,2 mm |
| Snijcapaciteit | 3,9 mm |
| Gewicht | 184 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,90 excl. BTW
/ stuk
€ 33,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
