Referenties
Knipex:29 21 160
Rubix:10162336
EAN:4003773043454



Documenten
Productdetails : KNIPEX TELEFOONTANG ZONDER SNIJDER 29 21 160
De Knipex 29 21 160 telefoontang is ontworpen om precisie en betrouwbaarheid te bieden bij fijn montagewerk. Dankzij de bijzonder slanke punten en de gepolijste kop bereikt u moeiteloos smalle zones. Deze tang is ideaal voor soldeerwerkzaamheden en elektronische toepassingen en combineert gebruikscomfort met een hoogwaardige afwerking.
Kenmerken:
De 29 21 160 telefoontang van Knipex onderscheidt zich door de fijne punten, die een grote precisie mogelijk maken in krappe omgevingen. De binnenzijde van de bekken is kruisgeribbeld, wat een goede grip op dunne of gladde voorwerpen garandeert, zonder deze te beschadigen. De gepolijste afwerking verbetert de duurzaamheid van het gereedschap, terwijl de kunststof beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele grip. Deze tang is compact en licht en kan gemakkelijk gedurende lange tijd worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de precisie die nodig is voor zorgvuldig werk. De robuuste constructie en de minutieuze oppervlaktebehandeling versterken de slijtvastheid bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• Referentie: 29 21 160
• Afmetingen: 160 × 54 × 13 mm
• Afwerking: gepolijst
• Kleur: zwart geatramenteerd
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Beklengte: 54,0 mm
• Kopbreedte: 14,0 mm
• Puntbreedte: 2,0 mm
• Puntdikte: 2,0 mm
• Bekdikte: 9,0 mm
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 5745, die de functionele en dimensionale eisen voor precisietangen vastlegt. Daarnaast is deze tang REACH-conform en bevat deze geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
Knipex is een Duitse fabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardig handgereedschap en werd opgericht in 1882. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie. Met meer dan 1.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 100 landen biedt Knipex professionele oplossingen voor de elektrische sector, auto-industrie, industrie en onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
De 29 21 160 telefoontang van Knipex onderscheidt zich door de fijne punten, die een grote precisie mogelijk maken in krappe omgevingen. De binnenzijde van de bekken is kruisgeribbeld, wat een goede grip op dunne of gladde voorwerpen garandeert, zonder deze te beschadigen. De gepolijste afwerking verbetert de duurzaamheid van het gereedschap, terwijl de kunststof beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele grip. Deze tang is compact en licht en kan gemakkelijk gedurende lange tijd worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de precisie die nodig is voor zorgvuldig werk. De robuuste constructie en de minutieuze oppervlaktebehandeling versterken de slijtvastheid bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• Referentie: 29 21 160
• Afmetingen: 160 × 54 × 13 mm
• Afwerking: gepolijst
• Kleur: zwart geatramenteerd
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Beklengte: 54,0 mm
• Kopbreedte: 14,0 mm
• Puntbreedte: 2,0 mm
• Puntdikte: 2,0 mm
• Bekdikte: 9,0 mm
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 5745, die de functionele en dimensionale eisen voor precisietangen vastlegt. Daarnaast is deze tang REACH-conform en bevat deze geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
Knipex is een Duitse fabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardig handgereedschap en werd opgericht in 1882. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie. Met meer dan 1.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 100 landen biedt Knipex professionele oplossingen voor de elektrische sector, auto-industrie, industrie en onderhoudswerkzaamheden.
Gripping surfaces cross-hatched, knurled. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Slanke punten voor toegang tot smalle ruimtes en precisiewerk
• Kruisgeribbelde bekken voor een stevige grip zonder beschadiging van de componenten
• Kunststof beklede handgrepen voor comfortabel gebruik
• Compact en licht ontwerp voor langdurig gebruik
• Gepolijste afwerking voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebescherming
• Kruisgeribbelde bekken voor een stevige grip zonder beschadiging van de componenten
• Kunststof beklede handgrepen voor comfortabel gebruik
• Compact en licht ontwerp voor langdurig gebruik
• Gepolijste afwerking voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebescherming
Toepassingen
De Knipex 29 21 160 telefoontang is ideaal voor precisiewerk in elektronica, telecommunicatie, fijnmechanisch onderhoud en soldeerwerk. Deze tang wordt aanbevolen voor toepassingen in de elektrotechniek, assemblage van componenten, reparatie van printplaten en in de productie van technische apparaten waar nauwkeurige hantering essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x54x13 mm |
| Vorm van de bekken | lang |
| Beklengte | 54 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 112 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,88 excl. BTW
/ stuk
€ 26,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden