Referenties
Stahlwille:10765 1.5
Rubix:A0721219
Fabrikant:43213015
EAN:4018754332410



Productdetails : STAHLWILLE INBUSSLEUTEL LANG 10765-1,5
DIN ISO 2936, voor binnenzeskantbouten, lange uitvoering, Chroom-Vanadium, vernikkeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1,5 |
| Lengte | 102 mm |
| Afwerking | nikkel |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
| Type | inbussleutel l-vorm (lange uitvoering) voor inbusschroeven met inwendige zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
