PFERD SLIJPBAND BA 75/2000 X Z120

Lange stroken BA 75/2000 X Z 120

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:BA 75/2000 X Z 120
Rubix:23086862
Fabrikant:45009612
EAN:4007220586396
PFERD SLIJPBAND BA 75/2000 X Z120
Technische samenvatting
Lengte2000 mm
Breedte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 75/2000 X Z120


Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Voor zware toepassingen waarbij maximale verspaning nodig is op staal, roestvast staal (INOX), non-ferrometalen en grijs gietijzer met grafietvlokken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte2000 mm
Breedte75 mm
Korrel120
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,54 excl. BTW
/ stuk
10,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden