Referenties
Spartex:GOUJSO5X55A2ISO
Rubix:A0820883
Fabrikant:1391825 55
EAN:4043377360847

Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X55
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | ISO 13918 |
| Metrische diameter | M5 |
| Diameter | 5 mm |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 137,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
