ANSELL HANDSCHOEN TOUCH N TUFF 69-210 MT 6,5-7 (DS=100ST)
Latex handschoen TouchNTuff® 69-210
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:69-210 06
Rubix:22442960
Fabrikant:69210070
EAN:0076490001414

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCH N TUFF 69-210 MT 6,5-7 (DS=100ST)
Eén model voor linker- en rechterhand. Slechts 3 maten passen op alle handen. Gemakkelijk en voordelig. Met een minimumvoorraad bestrijkt men alle maten. Soepel en aangenaam om te dragen. Koeler dan vinyl en met een grotere vingergevoeligheid en greep. Zowel in een gepoederde als een poedervrije versie verkrijgbaar.
Sterke punten
Combined safety and comfort for delicate handling
Toepassingen
Electronic manufacture
• Laboratory analysis
• Pharmaceuticals
• Laboratory analysis
• Pharmaceuticals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 06,5/07 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen per dispenser; 10 dispensers per doos; 1000 handschoenen per doos |
| Dikte | 0,12 mm |
| Materiaal | natuurrubberlatex |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes