AMF VIERKANT OPSTEEKSLEUTEL D904 - 10 MM
Lathe chuck key 10mm internal square
Zie technische informatieReferenties
AMF:41723
Rubix:18031710
Fabrikant:41723
EAN:4020772041724
Productdetails : AMF VIERKANT OPSTEEKSLEUTEL D904 - 10 MM
Female square socket key
Design: Made from special steel, shank and fulcrum pin hardened and burnished. Fulcrum pin pressed in.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,44 excl. BTW
/ stuk
€ 42,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
