Referenties
Milwaukee:M18 SAL2-502B
Rubix:A0423023
Fabrikant:4933492903
EAN:4058546477745

Productdetails : MILWAUKEE LAMP M18 LED STAANDE M18 SAL2-502B
MILWAUKEE® M18™ TRUEVIEW™ stand light. Twelve high performance LED and 3 light settings provides 2800/1300/860 lumens. Impact resistant, adjustable head that can be rotated 230° vertically and pivoted 240° horizontally. Extendable from 1.10 m to 2.20 m. 13.5/8.5/4.5 hours of runtime on low/medium/high light output with an M18 REDLITHIUM™ 5.0 Ah battery. IP54. Weight with battery 7,6 kg (5.0Ah). Supplied with 2 x 5.0Ah REDLITHIUM™ batteries, 100 min. charger and bag.
Milwaukee M18 SAL2-502B is een robuuste staande LED-lamp met TRUEVIEW™ en tot 2800 lm. IP54 en een verstelbare mast van 1,10 tot 2,20 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 2800 lm |
| Spanning | 18 V |
| Type | led staande lamp |
| Kabellengte | 2,2 m |
| Beschermingsgraad (IP) | ip54 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,91 excl. BTW
/ stuk
€ 704,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
