METABO ACCU BOUWLAMP 18V BSA 18 LED 4000 BODY 601505850
Accu-lamp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Metabo:601505850
Rubix:A0224991
Fabrikant:601505850
EAN:4061792217782

Documenten
Productdetails : METABO ACCU BOUWLAMP 18V BSA 18 LED 4000 BODY 601505850
Krachtige accu-bouwlamp met 4000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming
Geïntegreerde magneet voor het snel vastzetten op metalen oppervlakken
Draaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderweg
Praktische ophangmogelijkheden aan de lampvoet een uitsparing in de behuizing
Acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 35 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 5,8 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/10 Ah
Lampkop 270° horizontaal draaibaar voor vrijwel onbegrensde lichtposities
Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)
Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)
Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Geïntegreerde magneet voor het snel vastzetten op metalen oppervlakken
Draaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderweg
Praktische ophangmogelijkheden aan de lampvoet een uitsparing in de behuizing
Acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 35 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 5,8 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/10 Ah
Lampkop 270° horizontaal draaibaar voor vrijwel onbegrensde lichtposities
Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)
Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)
Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Krachtige accu-bouwlamp met 4000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming|Geïntegreerde magneet voor het snel vastzetten op metalen oppervlakken|Draaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderweg|Praktische ophangmogelijkheden aan de lampvoet een uitsparing in de behuizing|Acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 35 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 5,8 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/10 Ah|Lampkop 270° horizontaal draaibaar voor vrijwel onbegrensde lichtposities|Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu|Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden|Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)|Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)|USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)|Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 4000 lm |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 204,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden








