MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGEN VDE SET (4-DELIG)
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493675
Rubix:A0877837
Fabrikant:4932493675
EAN:4058546508357

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGEN VDE SET (4-DELIG)
Lege Foam inlay VDE tangenset 2 (4-delig)
Lege Foam inlay VDE tangenset 2 (4-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | schuim (foam insert) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
