MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RING-STEEKSLEUTEL SET 636MM
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493676
Rubix:A0879319
Fabrikant:4932493676
EAN:4058546508364

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RING-STEEKSLEUTEL SET 636MM
Lege foam inlay ring-steeksleutelset MAXBITE™ (27-delig)
Lege foam inlay ring-steeksleutelset MAXBITE™ (27-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 27 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 536 mm |
| Materiaal | schuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,90 excl. BTW
/ stuk
€ 89,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
