Referenties
Stahlwille:83022027
Rubix:10128286
EAN:4018754258956

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 45MA/28/5K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x159x403 mm |
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Aantal vakken | 33 |
| Lengte | 401 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 214 mm |
| Materiaal | pe hard foam (chemisch bestendig hardschuim) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,87 excl. BTW
/ stuk
€ 11,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
