BOSCH DEKSEL INZETBOX TOEBEHOREN 12V 1600A008B1
Deksel inzetbox Toebehoren 12V
Zie technische informatieReferenties
Bosch:1600A008B1
Rubix:A0722525
EAN:3165140829212
Productdetails : BOSCH DEKSEL INZETBOX TOEBEHOREN 12V 1600A008B1
Alles veilig opgeborgen
Deksel inzetbox Toebehoren 12V
Sterke punten
•Suitable for GSA 12V-14 accessory interior 1 600 A00 2VN
Transparent lid for safe storage of small parts in the interior
Transparent lid for safe storage of small parts in the interior
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Breedte | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen




