ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 LEEG VOOR 898324 -898165
LEGE SCHUIMMODULE - MOERSLEUTELS EN SCHROEVENDRAAIERS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:898165
Rubix:A0748078
Fabrikant:898165
EAN:3660338519086

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 LEEG VOOR 898324 -898165
Geschikt voor gebruik met rolkasten 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid (45 kg/m³) voor sterkte en duurzaamhei
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 23 |
| Lengte | 410 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 540 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,63 excl. BTW
/ stuk
€ 67,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen