• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    LEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 16A

    LEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 16A

    Zekering Legrand

    Zie technische informatie
    Referenties
    Legrand:013316
    Rubix:3499004619
    EAN:3245060133160
    brand logo

    Productdetails : LEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 16A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 58,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 70,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS OVERSPANNINGSBEGRENZER 3RT2916-1DG00SCHNEIDER MOTORBEV SCHAKELAAR 2,5-4A GV2ME08SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 2,5A TRAAGSIEMENS ZEKERING 50A/T D02 15,3X36MM E18 D02-50ASIBA MESPATROON 80A DIN00 ULTRA S 2020920.80SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,16A TRAAGABB INSTALLATIEAUTOMAAT S200 S 201 B10 2CDS251001R0105LEGRAND BUISZEKERING 10A/TR.10X38MM 13010SIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 0,2A TRAAGPHOENIX ZEKERINGSTEKER 6,3X32MM ZWART+LED 24V ST-SILED 24SIEMENS MESPATROON 3NA6832 DIN00 125A 500VACSIBA SMELTZEKERING DIII 35A ULTRA R 10.007.07SCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 ASIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1310 10ASIEMENS SURGE SUPPRESSOR VARISTOR, AC 3RT2916-1BD00
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap