SCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 A

TeSys K - Differentieel thermisch overbelastingsrelais

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schneider Electric:LR2K0310
Rubix:34011866
EAN:3389110230499
SCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 A

Technische samenvatting

Spanning690 (ac) V
Stroomsterkte3,7 A
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 A


Thermische relais, gecoördineerd met TeSys K-schakelaars, ter bescherming tegen overbelasting van motoren tot 12 A (5,5 kW / 400 V). TeSys LR2K is een reeks thermische overbelastingsrelais van 0,06 kW tot 5,5 kW die als stand-alone oplossing kunnen worden gebruikt of rechtstreeks op TeSys K-miniatuurschakelaars kunnen worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning690 (ac) V
Stroomsterkte3,7 A
58,82 excl. BTW
/ stuk
71,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen