LEGRIS SLANGSNIJDER 3000 71 00

Legris 3B01 - PIJPSNIJDER

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3000 71 00
Rubix:06010010
Fabrikant:3000 71 00
EAN:0820099199238
LEGRIS SLANGSNIJDER 3000 71 00
Technische samenvatting
Typepijpsnijder
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGSNIJDER 3000 71 00


Geeft een schone snede onder rechte hoek in leidingen van 3 tot 12 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, bekabeling, automatisering, snelle cycli, voedselverwerking, pneumatiek, interne automobielindustrie
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Aantal buizen: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), RG: 1935/2004 EG (voedsel - PU-ether voedselveilig "kristal")
Buitendiameter buis (mm): tot 16 mm
Materiaal buis: Buiszaag
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking334 g
Typepijpsnijder
Model3b01
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode82034000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,10 excl. BTW
/ stuk
18,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden