LEGRIS KOPPELING 90 6MMX1/8"NPT 3109 06 11
Legris 3C09 - MANNELIJK TAPEIND ELLEBOOG NPT DIAMETER DRAAD MILLIMETER
Zie technische informatieReferenties
Parker:3109 06 11
Rubix:06011828
Fabrikant:3109 06 11
EAN:0820099220246

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 6MMX1/8"NPT 3109 06 11
Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing op 90 graden met een buitendraad. Aangedraaid op de bovenkant van de fitting met een platte sleutel of inbussleutel om de montage in krappe ruimtes te vergemakkelijken.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8" NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT, NPT-schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 11
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,007
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8" NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT, NPT-schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 11
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Type | 3109 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
