LEGRIS LUCHTKOPPELING 9421U08 08

Legris 421U - HUIS MET SLANGTULE

Zie technische informatie

Referenties

Parker:9421U08 08
Rubix:06019109
Fabrikant:9421U08 08
EAN:0820099481470
LEGRIS LUCHTKOPPELING 9421U08 08

Technische samenvatting

Typelegris luchtkoppeling 9421u08 08
Grootte van draaddn 8
Materiaaltechnisch polymeer; nikkelgeplateerd messing; rvs; nbr (o-ring)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS LUCHTKOPPELING 9421U08 08


Geassembleerd met een voeler, vormt een automatische koppeling voor een vloeistofstroom met automatische koppeling en veilige onmiddellijke ontkoppeling.
De functies zorgen voor een optimaal efficiënt stroomvolume van pneumatische apparatuur en luchtgereedschappen.
Toepassing: Werkplaatsen, reiniging, blazen, pneumatiek, luchtgereedschap, ringleidingen, verpakking
Materiaal kogel: roestvrij staal
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): n.v.t.
Aansluiting 1 schroefdraadtype: n.v.t.
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (inch): n.v.t.
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 8
Diameter: 8,0 DN
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: n.v.t.
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Profielvorm: ISO B-profiel
Aantal per doos: 6
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische vloeistofkracht: algemene regels met betrekking tot systemen, DIN EN 983 Veiligheidsnorm voor pneumatiek
Gewicht: 0,1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht138 g
Gewicht verpakking518 g
Typelegris luchtkoppeling 9421u08 08
Grootte van draaddn 8
Materiaaltechnisch polymeer; nikkelgeplateerd messing; rvs; nbr (o-ring)
Modelc 9000
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Verbindingslangtule (voor slang-id 8 mm)
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
40 mm
110 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 159,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 193,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen